Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferritperle, SMD, 56 Ω, SMB/001-999X-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferritperle, SMD, 56 Ω, SMB/001-999X-01
Ferritperle, SMD, 56 Ω, SMB/001-999X-01
Ferritperle, SMD, 56 Ω, SMB/001-999X-01
Artikel-Nr.:
     4502-79D1530
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     SMB/001-999X-01
EAN/GTIN:
     4099889050752
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Netzentstörfilter
SMD Ferrit
netzentstörfilter
EMV SMD-Ferrit-Entstörfilter Typ Fastron SMB/001. Impedanz 100/300 MHz: typ. 56/63 Ohm, Gleichstromwiderstand: max. 0,01 Ohm, Bemessungsstrom: 5,0 ADC. Typ: SMB/001–999X–01, SMD–Ferrit–Entstörfilter
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD
Impedanz:
56 Ω
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Filter, Entstörfilter, Störschutzfilter, Ferrit-Entstörfilter, Passive Bauelemente, Entstörkombination, Ferrit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,88*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 91,07*
€ 108,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 90,91*
€ 108,18
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 90,88*
€ 108,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.