Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cermet-Trimmpotentiometer, 100 kΩ, 0.1 W, SMD, oben, TC33X-2-104E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cermet-Trimmpotentiometer, 100 kΩ, 0.1 W, SMD, oben, TC33X-2-104E
Cermet-Trimmpotentiometer, 100 kΩ, 0.1 W, SMD, oben, TC33X-2-104E
Cermet-Trimmpotentiometer, 100 kΩ, 0.1 W, SMD, oben, TC33X-2-104E
Artikel-Nr.:
     4502-78E6700
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     TC33X-2-104E
EAN/GTIN:
     4099879947062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimm-Potentiometer TC33 - 3 mm SMD Trimpot, TC33X-2-104E   Merkmale *Empfohlen für Reflow-Löten *Rotor ist kompatibel mit Bestückungsautomaten und automatischen Justiergeräten *3 mm entspricht dem EIA/EIAJ-Standard für Trimmpotentiometer
Weitere Informationen:
Anschluss:
J-hook
Ausführung:
Cermet-Trimmpotentiometer
Breite:
3 mm
Drehbereich (elektrisch):
200 °
Einstellung:
oben
Höhe:
1.2 mm
Kontaktabstand:
RM 0,8
Länge:
3.8 mm
Leistung:
0.1 W
max. Anzahl der Umdrehungen:
1
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
ohmscher Widerstand:
100 kΩ
Temperaturkoeffizient:
±250 ppm/K
Toleranz:
±25 %
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD-Potentiometer, SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, smd potentiometer, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Einstellpotentiometer, Einstellpotenziometer, Einstellregler, Trimmpotentiometer, Trimmpotenziometer, Trimmpoti
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,0912*
€ 0,1141*
1 Tag
12500
2500
Frei Haus
ab € 0,0947*
€ 0,1283*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,102*
€ 0,163*
2 Tage
3888
5
€ 5,95*
ab € 0,2256*
€ 0,4064*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,145*
€ 0,173
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,137*
€ 0,163
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,126*
€ 0,15
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,118*
€ 0,14
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-90
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.