Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cermet-Trimmpotentiometer, 100 Ω, 0.5 W, SMD, oben, 3361P-1-101GLF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cermet-Trimmpotentiometer, 100 Ω, 0.5 W, SMD, oben, 3361P-1-101GLF
Cermet-Trimmpotentiometer, 100 Ω, 0.5 W, SMD, oben, 3361P-1-101GLF
Cermet-Trimmpotentiometer, 100 Ω, 0.5 W, SMD, oben, 3361P-1-101GLF
Artikel-Nr.:
     4502-78E4631
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3361P-1-101GLF
EAN/GTIN:
     4099879928153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Abbildung kann abweichen. Trimmpotentiometer, 3361P-1-101GLF, Bourns Electronics GmbH Dieses SMD-Trimmpotentiometer hat eine quadratische Form mit einer Größe von 1/4 Zoll. Der Rotor dieses Potentiometers ist speziell für die automatische Maschineneinstellung konzipiert. Es ist in der Lage, rauen Umgebungen und Tauchreinigungsprozessen zu widerstehen. Dieses Potentiometer wird in einem Miniaturgehäuse geliefert und ist mit oberflächenmontierten Fertigungsverfahren kompatibel. Außerdem ist es RoHS-konform und erfüllt somit die Umweltstandards.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Gull-wing
Ausführung:
Cermet-Trimmpotentiometer
Breite:
7.04 mm
Drehbereich (elektrisch):
240 °
Drehbereich (mechanisch):
270 °
Einstellung:
oben
Höhe:
5.21 mm
Kontaktabstand:
RM 5,08
Länge:
6.71 mm
Leistung:
0.5 W
max. Anzahl der Umdrehungen:
1
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
ohmscher Widerstand:
100 Ω
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±10 %
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
CR
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
750
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,70*
750
€ 6,90*
ab € 0,56*
€ 0,71*
2 Tage
219
1
€ 14,99*
ab € 0,572*
€ 1,99*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 750 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 750 Stück
Mindestbestellmenge: 750 Stück ( entspricht € 525,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-90
€ 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.