Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cermet-Trimmpotentiometer, 10 Ω, 0.125 W, SMD, oben, 3313J-2-100E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cermet-Trimmpotentiometer, 10 Ω, 0.125 W, SMD, oben, 3313J-2-100E
Cermet-Trimmpotentiometer, 10 Ω, 0.125 W, SMD, oben, 3313J-2-100E
Cermet-Trimmpotentiometer, 10 Ω, 0.125 W, SMD, oben, 3313J-2-100E
Artikel-Nr.:
     4502-78E3589
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3313J-2-100E
EAN/GTIN:
     4099879919274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trimmer-Potentiometer
trimmer potentiometer
Trimmpotentiometer, 3313J-2-100E, Bourns Electronics GmbH Dieses Trimmpotentiometer hat eine Größe von 3 mm und ist für präzise Einstellungen innerhalb einer Schaltung konzipiert. Es verfügt über einen Rotor-Stopp-Mechanismus für einfache Anpassungen innerhalb der Schaltung. Mit einer Rotations- und Dichtungslebensdauer von 100 Zyklen gewährleistet dieses Trimmpotentiometer eine lange Lebensdauer. Das Potentiometer ist in einem Kunststoffgehäuse untergebracht, wodurch es sich für HF-Anwendungen eignet. Darüber hinaus ist es mit oberflächenmontierten Fertigungsverfahren kompatibel, was eine einfache Integration in elektronische Geräte ermöglicht.
Weitere Informationen:
Anschluss:
J-hook
Ausführung:
Cermet-Trimmpotentiometer
Breite:
3.2 mm
Drehbereich (elektrisch):
220 °
Drehbereich (mechanisch):
250 °
Einstellung:
oben
Höhe:
2.2 mm
Kontaktabstand:
RM 2,3
Länge:
3.5 mm
Leistung:
0.125 W
max. Anzahl der Umdrehungen:
1
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
ohmscher Widerstand:
10 Ω
Temperaturkoeffizient:
±150 ppm/K
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Potentiometer, Potenziometer, Poti, Schicht-Potentiometer, Schicht-Poti, Schichttrimmer, Schicht-Trimmpotentiometer, Schicht-Trimmpotenziometer, Schicht-Trimmpoti, Einstellpotentiometer, Einstellpotenziometer, Einstellregler, Trimmpotentiometer, Trimmpotenziometer, Trimmpoti, Trimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 949,38*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 949,40*
€ 1.129,79
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 949,38*
€ 1.129,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-91
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.