| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-78B204 Herst.-Nr.: 10037507 EAN/GTIN: 4099889506594 |
| | |
|
| | |
| DIN-Trageschienen-Klammerbefestigungen einzeln Typ Fischer KL 35. Für die schnelle und einfache Montage von Kühlkörpern, Gehäusen usw. durch Aufschnappen auf die DIN-Trageschiene EN 50022. Sicherer Halt ist gewährleistet durch ein starkes Profil mit integrierter Drahtformfeder aus rostfreiem Stahl; Material: Aluminium. Typ: KL 35 100, A 100 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Klammerbefestigung | Geeignet für: | DIN-Schiene TS35 | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.05803 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klammer, DIN-Schienenklammern, Hutschienenklammer, Tragschienenklammer, Tragschiene, DIN-Schiene, Hutschiene, TS35-Schiene, DIN-Schienen-Zubehör, Hutschienen-Zubehör, Tragschienen-Zubehör, Haustechnik |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,70* | € 7,60* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 4,23* | € 7,61* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,08* | € 16,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|