Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Klammerbefestigung für DIN-Hutschiene (L x B x H) 100 x 8.5 x 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer
Fischer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910014423
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10037507
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fischer Elektronik
10037507
KL 35 100
774-2758
Fischer Elektronik Klammerbefestigung für DIN-Hutschiene (L x B x H) 100 x 8.5 x 50mm

Schnelle, sichere, stabile Befestigung von Kleingehäusen, Platinen, Baugruppen und Kühlkörpern auf DIN-35 Hutschienen und Tragschienen nach EN 50022.

Halteklammer: V2A.

Kategorie: Klammerbefestigung für DIN-Hutschiene
Typ: KL 35 100
Breite: 8.5 mm
Höhe: 50 mm
Länge (Tiefe): 100 mm
Produkt-Art: Klammerbefestigung für DIN-Hutschiene
Hersteller-Nr.: 10037507
EAN: - - - - - - - - -
Passend für: DIN-35 Hutschienen und Trageschienen nach EN 50222

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,70*
€ 7,60*
€ 6,90*
ab € 4,23*
€ 7,61*
Lager 1039
74
€ 6,99*
ab € 11,08*
€ 16,02*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.