Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strangkühlkörper, 100 x 90 x 100 mm, 1.65 bis 0.4 K/W, Schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strangkühlkörper, 100 x 90 x 100 mm, 1.65 bis 0.4 K/W, Schwarz eloxiert
Strangkühlkörper, 100 x 90 x 100 mm, 1.65 bis 0.4 K/W, Schwarz eloxiert
Strangkühlkörper, 100 x 90 x 100 mm, 1.65 bis 0.4 K/W, Schwarz eloxiert
Artikel-Nr.:
     4502-78B172
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10020947
EAN/GTIN:
     4099889476965
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Profil-Kühlkörper Typ Fischer SK 507. Aus Aluminium, schwarz eloxiert, gelocht, mit Gewindebohrungen M 4 für Typ SSR 1 oder SSR 2.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Profil-Kühlkörper
Breite:
90 mm
Höhe:
100 mm
Länge:
100 mm
Material:
Aluminium-Druckguss
max.Wärmewiderstand:
1.65 K/W
min. Wärmewiderstand:
0.4 K/W
Oberflächenart:
Schwarz eloxiert
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.87327 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Profil, Profilkühlkörper, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink, Kühlkörper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.