Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strangkühlkörper, 75 x 90 x 100 mm, 1.65 bis 0.4 K/W, Schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strangkühlkörper, 75 x 90 x 100 mm, 1.65 bis 0.4 K/W, Schwarz eloxiert
Strangkühlkörper, 75 x 90 x 100 mm, 1.65 bis 0.4 K/W, Schwarz eloxiert
Strangkühlkörper, 75 x 90 x 100 mm, 1.65 bis 0.4 K/W, Schwarz eloxiert
Artikel-Nr.:
     4502-78B170
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10020943
EAN/GTIN:
     4099889476958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Profil-Kühlkörper Typ Fischer SK 507. Aus Aluminium, schwarz eloxiert, gelocht, mit Gewindebohrungen M 4 für Typ SSR 1 oder SSR 2.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Profil-Kühlkörper
Breite:
90 mm
Höhe:
100 mm
Länge:
75 mm
Material:
Aluminium-Druckguss
max.Wärmewiderstand:
1.65 K/W
min. Wärmewiderstand:
0.4 K/W
Oberflächenart:
Schwarz eloxiert
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.66229 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Profil, Profilkühlkörper, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink, Kühlkörper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.