Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strangkühlkörper, 100 x 80 x 78.6 mm, 1.3 bis 0.6 K/W, Schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strangkühlkörper, 100 x 80 x 78.6 mm, 1.3 bis 0.6 K/W, Schwarz eloxiert
Strangkühlkörper, 100 x 80 x 78.6 mm, 1.3 bis 0.6 K/W, Schwarz eloxiert
Artikel-Nr.:
     4502-78B150
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10022689
EAN/GTIN:
     4099889476934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Für DIN-Trageschienen Typ SK 89 KL SSR. Kompl. mit Trageschienen-Klammerbefestigung KL 35 und M 4-Gewindelöchern im Kühlkörper.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Strangkühlkörper
Breite:
80 mm
Höhe:
78.6 mm
Länge:
100 mm
Material:
Aluminium-Druckguss
max.Wärmewiderstand:
1.3 K/W
min. Wärmewiderstand:
0.6 K/W
Oberflächenart:
Schwarz eloxiert
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.55874 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Profil, Profilkühlkörper, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink, Kühlkörper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.