Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cermet-Trimmpotentiometer, 20 kΩ, 0.2 W, THT, oben, 3306P-1-203


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cermet-Trimmpotentiometer, 20 kΩ, 0.2 W, THT, oben, 3306P-1-203
Cermet-Trimmpotentiometer, 20 kΩ, 0.2 W, THT, oben, 3306P-1-203
Cermet-Trimmpotentiometer, 20 kΩ, 0.2 W, THT, oben, 3306P-1-203
Artikel-Nr.:
     4502-76E3414
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3306P-1-203
EAN/GTIN:
     4099879894977
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
PCB-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Trimmpotentiometer, 3306P-1-203, Bourns Electronics GmbH Trimmpotentiometer mit staub- und spritzwassergeschützter Abdeckung. 6 mm rund. Mit PC-Plattenabstandshalter und Rückhaltefunktion für zusätzlichen Komfort.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Ausführung:
Cermet-Trimmpotentiometer
Breite:
6.81 mm
Drehbereich (elektrisch):
215 °
Drehbereich (mechanisch):
260 °
Einstellung:
oben
Höhe:
7.62 mm
Kontaktabstand:
RM 5/2,5
Länge:
8.1 mm
Leistung:
0.2 W
max. Anzahl der Umdrehungen:
1
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
20 kΩ
Temperaturkoeffizient:
±250 ppm/K
Toleranz:
±25 %
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00039 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 0.2w, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Einstellpotentiometer, Einstellpotenziometer, Einstellregler, Trimmpotentiometer, Trimmpotenziometer, Trimmpoti
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
€ 5,90*
ab € 0,217*
€ 0,267*
Lager 4502
2000
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,27*
200
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,50*
1 Tag
2350
5
€ 14,99*
ab € 0,194*
€ 0,603*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 540,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-90
ab € 3,04*
Zubehör
Bourns
H-91
ab € 1,57*
Zubehör
Duratool
9PK-A002
ab € 2,21*
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308-T000.
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.