Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cermet-Trimmpotentiometer, 25 Umdrehungen, 50 Ω, 0.5 W, THT, oben, 3296W-1-500LF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cermet-Trimmpotentiometer, 25 Umdrehungen, 50 Ω, 0.5 W, THT, oben, 3296W-1-500LF
Cermet-Trimmpotentiometer, 25 Umdrehungen, 50 Ω, 0.5 W, THT, oben, 3296W-1-500LF
Cermet-Trimmpotentiometer, 25 Umdrehungen, 50 Ω, 0.5 W, THT, oben, 3296W-1-500LF
Cermet-Trimmpotentiometer, 25 Umdrehungen, 50 Ω, 0.5 W, THT, oben, 3296W-1-500LF
Artikel-Nr.:
     4502-76E2654
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3296W-1-500LF
EAN/GTIN:
     4099879893581
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
PCB-Trimmer
Potentiometer
Trimmpotentiometer, 3296W-1-500LF, Bourns Electronics GmbH Trimm-Potentiometer mit Chevron-Siegel-Design, 3/8 Zoll im Quadrat. Kann von oben eingestellt werden.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Ausführung:
Cermet-Trimmpotentiometer
Breite:
4.83 mm
Drehbereich (elektrisch):
9000 °
Einstellung:
oben
Höhe:
10.03 mm
Kontaktabstand:
RM 2,54
Länge:
9.53 mm
Leistung:
0.5 W
max. Anzahl der Umdrehungen:
25
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
50 Ω
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
CR
Gewicht:
0.00127 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,5w, trimmer potentiometer, bourns electronics potentiometer, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Spindelpotentiometer, Spindelpotenziometer, Spindelpoti, Spindeltrimmer, Einstellpotentiometer, Einstellpotenziometer, Einstellregler, Trimmpotentiometer, Trimmpotenziometer, Trimmpoti, Schicht-Potentiometer, Schicht-Poti, Schichttrimmer, Schicht-Trimmpotentiometer, Schicht-Trimmpotenziometer, Schicht-Trimmpoti
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 1,31*
€ 2,40*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,66*
€ 2,53*
50
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 2,56*
1
€ 5,90*
ab € 1,00*
€ 2,56*
1 Tag
39
1
Frei Haus
ab € 2,02*
€ 3,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-90
ab € 3,04*
Zubehör
Bourns
H-91
ab € 1,57*
Zubehör
Duratool
9PK-A002
ab € 2,22*
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308-T000.
ab € 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.