Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cermet-Trimmpotentiometer, 11 Umdrehungen, 200 kΩ, 0.125 W, SMD, oben, 3223W-1-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cermet-Trimmpotentiometer, 11 Umdrehungen, 200 kΩ, 0.125 W, SMD, oben, 3223W-1-2
Cermet-Trimmpotentiometer, 11 Umdrehungen, 200 kΩ, 0.125 W, SMD, oben, 3223W-1-2
Cermet-Trimmpotentiometer, 11 Umdrehungen, 200 kΩ, 0.125 W, SMD, oben, 3223W-1-2
Artikel-Nr.:
     4502-76E2066
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3223W-1-204E
EAN/GTIN:
     4099879892355
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmpotentiometer, 3223W-1-204E, Bourns Electronics GmbH SMD-Trimmpotentiometer mit einer kompakten Größe von 3 mm. Entwickelt, um versiegelt zu werden, so dass es resistent gegen Standard-Plattenwaschprozesse ist. Mit einem Pick-and-Place-Zentrierdesign, das die Kompatibilität mit automatischer Bestückung gewährleistet. Die Einstellschraube ist bündig und sorgt für ein schlankes Erscheinungsbild. Erfüllt die von EIA/EIAJ/IPC/VECI festgelegten SMD-Standardabmessungen für Trimmer und kann von oben eingestellt werden.
Weitere Informationen:
Anschluss:
J-hook
Ausführung:
Cermet-Trimmpotentiometer
Breite:
3.18 mm
Drehbereich (elektrisch):
3960 °
Einstellung:
oben
Höhe:
4.16 mm
Kontaktabstand:
RM 2,77
Länge:
3.9 mm
Leistung:
0.125 W
max. Anzahl der Umdrehungen:
11
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
SMD
ohmscher Widerstand:
200 kΩ
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±20 %
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00027 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD-Potentiometer, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, smd potentiometer, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Einstellpotentiometer, Einstellpotenziometer, Einstellregler, Trimmpotentiometer, Trimmpotenziometer, Trimmpoti, Trimmer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
500
Frei Haus
ab € 1,96*
€ 2,10*
500
€ 5,90*
ab € 2,00*
€ 2,12*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 1.050,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-92-1
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.