Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel, SMD 1210, 100 µH, 65 mA, B82422A1104K100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel, SMD 1210, 100 µH, 65 mA, B82422A1104K100
Drossel, SMD 1210, 100 µH, 65 mA, B82422A1104K100
Drossel, SMD 1210, 100 µH, 65 mA, B82422A1104K100
Artikel-Nr.:
     4502-76D916
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82422A1104K100
EAN/GTIN:
     4099889045475
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
SMD-Drossel, B82422A1104K100, EPCOS Features * Temperaturbereich bis zu +145 °C * Hohe Resonanzfrequenz * Geeignet für bleifreies Reflow-Löten * RoHS-kompatibel Anwendungen * Filterung von Versorgungsspannungen, Kopplung, Entkopplung * Antennensysteme * Telekommunikation * Kfz-Elektronik
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Drossel
Bauform:
SMD 1210
Breite:
2.5 mm
Gleichstrom:
65 mA
Gleichstromwiderstand:
11.5 Ω
Gütefaktor Q:
Q 27
Höhe:
2 mm
Induktivität:
100 µH
Länge:
3.2 mm
Messfrequenz:
100 kHz
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel epcos, smd drossel, drosselspule 100 μh, Drossel, Choke
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,0881*
€ 0,2007*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,25*
2 Tage
5681
5
€ 5,95*
ab € 0,2647*
€ 0,4816*
1 Tag
70874
5
€ 14,99*
ab € 0,161*
€ 0,507*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.