Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 100uH, 65mA, 7MHz, 11.5Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30180365
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82422A1104K100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
Induktivität, SMD, Typ=B82422A1104K100, Betriebstemperatur, max.=145 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2.5 mm, Eigenresonanzfrequenz=7 MHz, Höhe=2 mm, Induktivität=100 µH, Länge=3.2 mm, Maximaler DC-Widerstand=11.5 Ω, Nennstrom=65 mA, Abschirmung=Ungeschirmt, Anschlussart=J-Lead, Bauform=1210, Kern=Ferrit, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SIMID, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel epcos, smd drossel, drosselspule 100 μh, Induktivität, SMD
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,0886*
€ 0,2003*
10
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,25*
Lager 115
5681
5
€ 5,95*
ab € 0,2647*
€ 0,4816*
1 Tag
70874
5
€ 14,99*
ab € 0,161*
€ 0,507*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4816*
€ 0,5731
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4431*
€ 0,52729
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3947*
€ 0,46969
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3447*
€ 0,41019
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3247*
€ 0,38639
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3047*
€ 0,36259
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2847*
€ 0,33879
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,2647*
€ 0,31499
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,408* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.