Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel, SMD 1210, 3.3 µH, 200 mA, B82422A1332K100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel, SMD 1210, 3.3 µH, 200 mA, B82422A1332K100
Drossel, SMD 1210, 3.3 µH, 200 mA, B82422A1332K100
Drossel, SMD 1210, 3.3 µH, 200 mA, B82422A1332K100
Artikel-Nr.:
     4502-76D880
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82422A1332K100
EAN/GTIN:
     4099889045185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
SMD-Drossel, B82422A1332K100, EPCOS Features * Temperaturbereich bis zu +145 °C * Hohe Resonanzfrequenz * Geeignet für bleifreies Reflow-Löten * RoHS-kompatibel Anwendungen * Filterung von Versorgungsspannungen, Kopplung, Entkopplung * Antennensysteme * Telekommunikation * Kfz-Elektronik
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Drossel
Bauform:
SMD 1210
Breite:
2.5 mm
Gleichstrom:
200 mA
Gleichstromwiderstand:
1.2 Ω
Gütefaktor Q:
Q 27
Höhe:
2 mm
Induktivität:
3.3 µH
Länge:
3.2 mm
Messfrequenz:
1 MHz
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel epcos, smd drossel, Drossel, Choke
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,178*
10
€ 5,90*
ab € 0,163*
€ 0,324*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,22*
€ 0,34*
1 Tag
1205
5
€ 14,99*
ab € 0,153*
€ 0,576*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.