Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS SIMID SMD Induktivität, 3,3 μH 200mA AEC-Q200 mit Ferrit-Kern, 1210 (3225M) Gehäuse 3.2mm / ±10%, 110MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1702835
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82422A1332K100
EAN/GTIN:
     5059043366371
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
Induktivität = 3,3 μH
Gleichstrom max. = 200mA
Gehäuse-Form = 1210 (3225M)
Länge = 3.2mm
Automobilstandard = AEC-Q200
Höhe = 2mm
Abmessungen = 3.2 x 2.5 x 2mm
Toleranz = ±10%
Gleichstromwiderstand max. = 1.2Ω
Serie = SIMID
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 110MHz
Formteil = Ja

Epcos-Drahtinduktivitäten der Serie 1210 B82422A SIMID. Hoher Q-Faktor Hohe Resonanzfrequenz Geeignet für Aufsschmelzlöten (Infrarot und Dampfphase) sowie Schwalllöten
Weitere Informationen:
Induktivität:
3,3 μH
Gleichstrom max.:
200mA
Gehäuse-Form:
1210 (3225M)
Länge:
3.2mm
Automobilstandard:
AEC-Q200
Höhe:
2mm
Abmessungen:
3.2 x 2.5 x 2mm
Toleranz:
±10%
Gleichstromwiderstand max.:
1.2Ω
Serie:
SIMID
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
110MHz
Formteil:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel epcos, smd drossel, 1702835, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, EPCOS, B82422A1332K100, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,178*
10
€ 5,90*
ab € 0,163*
€ 0,324*
10
€ 6,90*
ab € 0,22*
€ 0,34*
1 Tag
1205
5
€ 14,99*
ab € 0,153*
€ 0,576*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,178*
€ 0,212
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 356,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.