Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsdrossel, SMD 0905, 10 µH, 1600 mA, SRF0905-100Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsdrossel, SMD 0905, 10 µH, 1600 mA, SRF0905-100Y
Leistungsdrossel, SMD 0905, 10 µH, 1600 mA, SRF0905-100Y
Leistungsdrossel, SMD 0905, 10 µH, 1600 mA, SRF0905-100Y
Artikel-Nr.:
     4502-76D8227
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRF0905-100Y
EAN/GTIN:
     4099889044911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Festinduktivität
Leistungsdrossel, SRF0905-100Y, BOURNS Features * Netzfilter * Frequenzbereich bis 300 MHz * Ferritkern * RoHS-kompatibel Anwendungen * EMI-Unterdrückung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leistungsdrossel
Bauform:
SMD 0905
Breite:
6 mm
Gleichstrom:
1600 mA
Gleichstromwiderstand:
80 mΩ
Höhe:
5 mm
Induktivität:
10 µH
Länge:
9.2 mm
Messfrequenz:
0.001 MHz
Toleranz:
±30 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: HF Drossel, HF Induktivität, SMD Drossel, SMD Ferrit, smd drossel 10µh, smd drossel, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Leistungsdrossel, Leistungsinduktivität, Passive Bauelemente
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 0,76*
1000
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,77*
1 Tag
5468
1
€ 14,99*
ab € 0,527*
€ 1,489*
1 Tag
367
1
€ 5,95*
ab € 0,89*
€ 1,72*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 760,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.