Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRF0905-100Y COMMON MODE CHOKE, 10UH, 1.6A, 30%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2309077
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRF0905-100Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Festinduktivität
Induktivität: 10 µH
  • Impedanz: 200 ohm
  • Produktpalette: SRF0905
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • DC-Nennstrom: 1.6 A
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 6 mm
  • Produkthöhe: 5 mm
  • Produktlänge: 9.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HF Drossel, HF Induktivität, SMD Drossel, SMD Ferrit, smd drossel 10µh, smd drossel, (EMI), (RFI), Bauelemente, Drosseln, elektromagnetischen, Emissionen, Gleichtaktfilter, Gleichtaktfilter,SMD, Hochfrequenzstörungen, Passive, Stromkompensierte, Unterdrückung, von, BOURNS, SRF0905-100Y, 2309077, 230-9077
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,61*
    € 0,77*
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,63*
    € 0,79*
    Lager 139
    5788
    1
    € 14,99*
    ab € 0,527*
    € 1,489*
    1 Tag
    367
    1
    € 5,95*
    ab € 0,89*
    € 1,72*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,489*
    € 1,77191
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,379*
    € 1,64101
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,107*
    € 1,31733
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,894*
    € 1,06386
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,854*
    € 1,01626
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,826*
    € 0,98294
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,807*
    € 0,96033
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,678*
    € 0,80682
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,668*
    € 0,79492
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,647*
    € 0,76993
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,527*
    € 0,62713
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.