Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 100 nF, 250 V (DC), ±10 %, SMD 0805, X7T, CGA4J3X7T2E104K12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 100 nF, 250 V (DC), ±10 %, SMD 0805, X7T, CGA4J3X7T2E104K12
Keramik-Kondensator, 100 nF, 250 V (DC), ±10 %, SMD 0805, X7T, CGA4J3X7T2E104K12
Artikel-Nr.:
     4502-76D0279
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CGA4J3X7T2E104K125AE
EAN/GTIN:
     4099879797599
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramik-Kondensator, CGA4J3X7T2E104K125AE, TDK Der keramische Mehrschicht-Chipkondensator ist ein Produkt, bei dem die Anschlusselektroden mit einer leitfähigen Harzschicht versehen sind. Die Harzschicht schützt den Keramikkörper vor Rissen, indem sie die durch Wärmeschock und Biegung der Platine verursachten Spannungen abbaut. Anwendungen * Ausfallsichere Konstruktion für die Batterieleitung * Verhinderung von Rissen in Keramikelementen durch Biegen von Platten * Verhinderung von Lötrissen durch Thermoschock * Geräte wie mobile Geräte und intelligente Schlüssel, die leicht herunterfallen können
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0805
Dielektrikum:
X7T
Kapazität:
100 nF
Länge:
2 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
250 V
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0807*
€ 0,1233*
Lager 4502
200
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,29*
200
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,41*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,78*
€ 3,23*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Packungen
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,10*
€ 1,309
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,102* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Packungen
Mindestbestellmenge: 200 Packungen ( entspricht € 258,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.