Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromsensor, 25 A, -40 °C, 85 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromsensor, 25 A, -40 °C, 85 °C
Stromsensor, 25 A, -40 °C, 85 °C
Artikel-Nr.:
     4502-76C138
Hersteller:
     Vacuumschmelze
Herst.-Nr.:
     T60404-N4646-X400
EAN/GTIN:
     4099889456400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromsensor
stromsensor ac
stromsensor
Stromsensoren Typ VAC T60404-N4646. Mit galvanischer Trennung zwischen dem Starkstromkreis und dem elektronischen Kreis, für Leiterplattenmontage. Gehäuse und Werkstoffe UL-gelistet; Umgebungstemperatur: –40 bis +85 °C. Größe 33,25 x 14,45 x 21 mm mm Typ T60404-N4646-X400. Für ±12/±15 V-Versorgungsspannung. Technische Merkmale (Typ, Primär-Effektivnennstrom, Übersetzungsverhältnis, max. Genauigkeit): T60404-N4646-X400, 25 A, 1 bis 3 : 1000, 0,5 %
Weitere Informationen:
Ausführung:
Geschlossener Regelkreis
Breite:
14.45 mm
Frequenz:
200 kHz
Höhe:
21 mm
Länge:
33.25 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennstrom:
25 A
Spannung:
5 V
Ursprungsland:
SK
Gewicht:
0.009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Fühler, Sensor, Stromsonde, Stromwandler, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Sonde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 30 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 60 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 120 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.