| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-76C120 Herst.-Nr.: T60404-N4646-X653 EAN/GTIN: 4099889456370 |
| | |
|
| | |
| Stromsensoren Typ VAC T60404-N4646. Mit galvanischer Trennung zwischen dem Starkstromkreis und dem elektronischen Kreis, für Leiterplattenmontage. Gehäuse und Werkstoffe UL-gelistet; Umgebungstemperatur: –40 bis +85 °C. Größe 22,2 x 10 x 24 mm Typ T60404-N4646-X65. Für 5,0 V-Versorgungsspannung, mit 2,5 V interner Referenzspannung. Technische Merkmale (Typ, Primär-Effektivnennstrom, Übersetzungsverhältnis, max. Genauigkeit): T60404-N4646-X653, 6,0 A, 1 bis 3 : 2000, 0,7 % Weitere Informationen: | | Ausführung: | Geschlossener Regelkreis | Spannung: | 5 V | Ursprungsland: | SK | Gewicht: | 0.015 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automation, Fühler, Sensor, Stromsonde, Stromwandler, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Sonde |
| | |
| |