Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reedrelais, HE751A0510


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reedrelais, HE751A0510
Reedrelais, HE751A0510
Artikel-Nr.:
     4502-75P1833
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     HE751A0510
EAN/GTIN:
     4099891886981
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Reedrelais, HE751A0510, LITTELFUSE Miniatur-Reedrelais in einem zweireihigen Gehäuse DIL mit einem normalerweise offenen Hochspannungskontakt, der bis zu 300 VDC bei 10 W schaltet. Features * Spulenunterdrückungsdiode zum Schutz der Spulenantriebsschaltungen * Niedrigere Spulenverlustleistung als bei elektromechanischen Geräten * Versiegelte Schaltkontakte sind vor ihrer Umgebung geschützt * Isolierstoffgehäuse bietet maximalen Komponentenschutz * RoHS-konform * UL-anerkannt nach UL 508 als industrieller Steuerschalter Anwendungen * Sicherheitssysteme * Telekommunikationsgeräte * Prozessregelsysteme * Automatische Prüfeinrichtung * Geräteausstattung
Weitere Informationen:
Anschluss:
THT
Ausführung:
mit Diode
Bauform:
DIP
Kontaktart:
1 Schließer
Rastermaß:
15.24 mm
Schaltleistung:
10 W
Schaltspannung (AC):
265 V
Schaltspannung (DC):
300 V
Schaltstrom:
500 mA
Spulenspannung (DC):
5 V
Spulenwiderstand:
500 Ω
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: DLR-Relais, Reed-Relais, Reedrelais, Reedkontakt, Reedschalter, kartenrelais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6000
€ 5,90*
ab € 1,64*
€ 2,07*
Lager 4502
500
Frei Haus
ab € 1,81*
€ 2,29*
5
€ 8,95*
ab € 1,45*
€ 3,25*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 1.145,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.