Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reedrelais, HE721R2410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reedrelais, HE721R2410
Reedrelais, HE721R2410
Artikel-Nr.:
     4502-75P1824
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     HE721R2410
EAN/GTIN:
     4099891886899
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
dlr relais
Reedrelais, HE721R2410, LITTELFUSE Miniatur-Reedrelais in einem zweireihigen Gehäuse DIL mit einem Wechselkontakt, der bis zu 175 VDC bei 5 W schaltet. Features * Spulenunterdrückungsdiode zum Schutz der Spulenantriebsschaltungen * Niedrigere Spulenverlustleistung als bei elektromechanischen Geräten * Versiegelte Schaltkontakte sind vor ihrer Umgebung geschützt * Isolierstoffgehäuse bietet maximalen Komponentenschutz * RoHS-konform * UL-anerkannt nach UL 508 als industrieller Steuerschalter Anwendungen * Sicherheitssysteme * Telekommunikationsgeräte * Prozessregelsysteme * Automatische Prüfeinrichtung * Geräteausstattung
Weitere Informationen:
Anschluss:
THT
Ausführung:
mit Diode
Bauform:
DIP
Kontaktart:
1 Wechsler
Rastermaß:
15.24 mm
Schaltleistung:
5 W
Schaltspannung (AC):
120 V
Schaltspannung (DC):
175 V
Schaltstrom:
250 mA
Spulenspannung (DC):
24 V
Spulenwiderstand:
2 kΩ
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,70*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.