Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Elektroden-Ableiter, SMD, 300 V, 10 kA, Keramik, SL1021A300C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Elektroden-Ableiter, SMD, 300 V, 10 kA, Keramik, SL1021A300C
3-Elektroden-Ableiter, SMD, 300 V, 10 kA, Keramik, SL1021A300C
Artikel-Nr.:
     4502-75P1764
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SL1021A300C
EAN/GTIN:
     4099891886295
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
littlefuse smd-sicherung
Gasentladungsröhre, SL1021A300C, LITTELFUSE Dieser GDT wurde entwickelt, um ein hohes Leistungsniveau bei schnell ansteigenden Transienten im Bereich von 100 V/μS bis 1 KV/μS zu bieten, die am ehesten durch induzierte Blitzstörungen verursacht werden. Der Baustein zeichnet sich durch eine extrem niedrige Kapazität aus und ist äußerst robust; er kann einen 10.000-Ampere-Impuls ohne Zerstörung ableiten. Es bietet eine optimierte interne Geometrie, die eine geringe Einfügungsdämpfung bei hohen Frequenzen ermöglicht, wodurch es sich ideal für den Schutz von Breitband- und anderen Hochgeschwindigkeitsübertragungseinrichtungen eignet. Anwendungen * Breitbandige Geräte * ADSL-Ausrüstung * XDSL-Ausrüstung * Satelliten- und CATV-Ausrüstung * Verteiler * Allgemeine Telekommunikationsausrüstung * Schnittstellen für Telekommunikationsnetze * Telefonleitungskarten * Wiederholer * Modems * Leitungsprüfgeräte
Weitere Informationen:
Ableitstoßstrom:
10 kA
Ansprechspannung:
300 V
Anzahl der Ableiter:
3
Bauform:
SMD
Gehäusematerial:
Keramik
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd-sicherung, Sicherung, Gasableiter, Gasentladeröhre, GDT, 3-Elektrodenableiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.