Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasentladungsröhre, RF4452-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gasentladungsröhre, RF4452-000
Gasentladungsröhre, RF4452-000
Artikel-Nr.:
     4502-75P1727
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     RF4452-000
EAN/GTIN:
     4099891885922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
gasentladungsableiter
Gasentladungsröhre, RF4452-000, LITTELFUSE Die Gasentladungsröhre wird vor und parallel zu empfindlichen Telekommunikationsgeräten wie Strom-, Kommunikations-, Signal- und Datenübertragungsleitungen platziert, um diese vor Schäden durch transiente Überspannungen zu schützen, die durch Blitzeinschläge und Schaltvorgänge der Geräte entstehen können. Dieses Gerät hat im Normalbetrieb keinen Einfluss auf das Signal. Im Falle eines Überspannungsstoßes, z. B. bei einem Blitzeinschlag, schaltet der GDT jedoch in einen Zustand niedriger Impedanz und leitet die Energie von den empfindlichen Geräten ab. Der GDT bietet ein hohes Maß an Überspannungsschutz und eine niedrige Kapazität, wobei die niedrige Kapazität auch zu einer geringeren Signalverzerrung führt. Features * Geeignet für den Einsatz in empfindlichen Geräten durch impulsartiges Überschlagverhalten * Geeignet für Hochfrequenzanwendungen * Äußerst zuverlässige Leistung * RoHS-konform * Halogenfrei * Hochgenaue Überschlagsspannungen für hochpräzise Designs * Nicht radioaktive Materialien * Nach UL497B und UL1449 zertifizierte Geräte Anwendungen * Telekommunikation * MDF-Module * XDSL-Ausrüstung * RF-Systeme * Antenne * Basisstationen * Industrie- und Unterhaltungselektronik * Stromversorgungen * Überspannungsschutzgeräte * Alarmanlagen * Bewässerungssysteme
Weitere Informationen:
Ableitstoßstrom:
20 kA
Ansprechspannung:
250 V
Anzahl der Ableiter:
2
Bauform:
SMD
Gehäusematerial:
Keramik
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.00135 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Überspannungsableiter, Gasableiter, Gasentladeröhre, GDT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.