Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 1812L260/12MR FUSE, RESETTABLE PTC, 1812, 12VDC, 2.6A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2411300
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1812L260/12MR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Haltestrom: 2.6 A
  • PPTC-Bauform: 1812 (4532 Metric)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Zeit zur Auslösung: 5 s
  • Auslösestrom: 5 A
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: PolySwitch 1812L Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennspannung: 12 VDC
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennstrom, max.: 100 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, SMD-Sicherung, littlefuse smd-sicherung, kaltleiter, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Sonstige, Thermistoren, LITTELFUSE, 1812L260/12MR, 2411300, 241-1300
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1000
    € 25,00*
    ab € 0,379*
    € 0,507*
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,52*
    € 0,59*
    1 Tag
    845
    1
    € 14,99*
    ab € 0,413*
    € 1,098*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,507*
    € 0,60333
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,486*
    € 0,57834
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,478*
    € 0,56882
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,464*
    € 0,55216
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,449*
    € 0,53431
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,379*
    € 0,45101
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 507,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Littelfuse
    MINISMDC260F/12-2
    ab € 0,248*
    Ähnlich
    Yageo
    SMD1812B260TF/12
    ab € 0,0769*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.