Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 2.2 µF, 100 V (DC), ±10 %, SMD 1206, X7S, C3216X7S2A225K160


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 2.2 µF, 100 V (DC), ±10 %, SMD 1206, X7S, C3216X7S2A225K160
Keramik-Kondensator, 2.2 µF, 100 V (DC), ±10 %, SMD 1206, X7S, C3216X7S2A225K160
Artikel-Nr.:
     4502-75D7649
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     C3216X7S2A225K160AB
EAN/GTIN:
     4099879791993
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramik-Kondensator, 2.2 µF, 100 V (DC), ±10 %, SMD 1206, X7S, C3216X7S2A225K160AB
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 1206
Dielektrikum:
X7S
Kapazität:
2.2 µF
Länge:
3.2 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
100 V
Toleranz:
±10 %
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
178000
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,146*
€ 0,191*
200
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,33*
€ 1,84*
Lager 4502
200
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,24*
€ 2,78*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,33*
€ 4,24*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Packungen
€ 2,78*
€ 3,3082
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,47*
€ 2,9393
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,42*
€ 2,8798
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,224* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Packungen
Mindestbestellmenge: 200 Packungen ( entspricht € 556,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TDK
C3216X7S2A225K160AE
ab € 0,272*
Ähnlich
TDK
CGA5L3X7S2A225K160AB
ab € 0,145*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.