Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 10 nF, 100 V (DC), ±10 %, SMD 0603, X7R, C1608X7R2A103K080A


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 10 nF, 100 V (DC), ±10 %, SMD 0603, X7R, C1608X7R2A103K080A
Keramik-Kondensator, 10 nF, 100 V (DC), ±10 %, SMD 0603, X7R, C1608X7R2A103K080A
Artikel-Nr.:
     4502-75D5363
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     C1608X7R2A103K080AA
EAN/GTIN:
     4099879789723
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kondensator, C1608X7R2A103K080AA, TDK Features * Eine hohe Kapazität wurde durch Präzisionstechnologien erreicht, die die Verwendung von mehreren dünneren dielektrischen Keramikschichten ermöglichen. * Eine monolithische Struktur gewährleistet überlegene mechanische Festigkeit und Zuverlässigkeit * Niedrige ESL und ausgezeichnete Frequenzeigenschaften ermöglichen einen Schaltungsentwurf, der eng mit den theoretischen Werten übereinstimmt * Geringe Eigenerwärmung und hoher Welligkeitswiderstand durch niedrigen ESR Anwendungen * Allgemeine elektronische Ausrüstung * Mobile Kommunikationsausrüstung * Stromversorgungsschaltung * Ausrüstung für Büroautomation * TV, LED-Displays * Servers, PCs, Notebooks, Tablets
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0603
Dielektrikum:
X7R
Kapazität:
10 nF
Länge:
1.6 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
100 V
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14775
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0141*
€ 0,0603*
50
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 0,31*
Lager 4502
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,61*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,50*
€ 0,595
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,041* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 244,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
BLM18HE601SN1D
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.