Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzleitungsdrossel, radial, 10 mH, 700 mA, B82721K2701N020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzleitungsdrossel, radial, 10 mH, 700 mA, B82721K2701N020
Netzleitungsdrossel, radial, 10 mH, 700 mA, B82721K2701N020
Netzleitungsdrossel, radial, 10 mH, 700 mA, B82721K2701N020
Artikel-Nr.:
     4502-75D4974
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82721K2701N020
EAN/GTIN:
     4099889039634
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Festinduktivität
Entstördrosseln Typ TDK/Epcos B82721A../B82721K. Einsetzbar als stromkompensierte Ringkern-Zweifachdrosseln für Netzanwendungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Netzleitungsdrossel
Bauform:
radial
Breite:
13.2 mm
Gleichstrom:
700 mA
Gleichstromwiderstand:
550 mΩ
Höhe:
20.3 mm
Induktivität:
10 mH
Länge:
18.2 mm
Messfrequenz:
10 kHz
Sättigungsstrom:
700 mA
Toleranz:
±30 %
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.00558 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: drosselspule 10 mh, festinduktivität, epcos drosselspule, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Netzdrossel, Netzinduktivität, Passive Bauelemente
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,88*
€ 3,41*
€ 5,90*
ab € 1,12*
€ 3,44*
1 Tag
unbekannt
€ 14,99*
ab € 1,19*
€ 4,22*
1 Tag
41
€ 5,95*
ab € 2,21*
€ 4,24*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
SU9V-01100
ab € 0,786*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.