Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweifachdrossel 10mH, 250VAC, 700mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30180371
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82721K2701N020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Festinduktivität
Zweifachdrossel, Typ=B82721K2701N020, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=13.2 mm, Dämpfung=-999, Höhe=20.3 mm, Induktivität=10 mH, Kapazität=-999, Länge=18.2 mm, Maximaler DC-Widerstand=550 mΩ, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=700 mA, Pins=4, Anschlussart=Radiale Leitungen, Kern=Ferrit, Montageart=Durchsteckmontage, Produktart=Stromkompensierte Drossel, Verpackung=Behälter, Serien=SIMID
Weitere Suchbegriffe: drosselspule 10 mh, festinduktivität, epcos drosselspule, Zweifachdrossel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1,88*
€ 3,41*
€ 5,90*
ab € 1,12*
€ 3,44*
1 Tag
unbekannt
€ 14,99*
ab € 1,19*
€ 4,22*
Lager 115
41
€ 5,95*
ab € 2,21*
€ 4,24*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
SU9V-01100
ab € 0,786*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.