Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Stufen Filter, 50 bis 60 Hz, 50 A, 520 VAC, 4.2 W, Schraubanschluss, 3-123-482


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Stufen Filter, 50 bis 60 Hz, 50 A, 520 VAC, 4.2 W, Schraubanschluss, 3-123-482
2-Stufen Filter, 50 bis 60 Hz, 50 A, 520 VAC, 4.2 W, Schraubanschluss, 3-123-482
Artikel-Nr.:
     4502-75D3763
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-123-482
EAN/GTIN:
     4099889081428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
netzentstörfilter 3 phasen
3-Phasen AC/DC-Filter, 3-123-482, SCHURTER Der 3-123-482 ist ein 2-stufiger Filter für 3-Phasen-Systeme. Dieses Produkt ist für den Einsatz in industriellen Umgebungen konzipiert und verfügt über eine Zulassung von unabhängigen Prüfstellen nach nationalen und internationalen Normen. Features * Kompaktes Design mit geringem Platzbedarf * Zweistufiger Filter für hohe Dämpfung * Hochspannungsversion * Breiter Temperaturbereich * Speziell für die industrielle Anwendung entwickelt Anwendungen * Schutz gegen Störspannung aus dem Netz * Frequenzumrichter * Antrieb durch Schrittmotor * USV-Anlage * Geeignet für den Einsatz in Geräten
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung:
2-Stufen Filter
Bemessungsspannung:
520 VAC
Leistung:
4.2 W
max. Frequenz:
60 Hz
max. Temperatur:
100 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-40 °C
Mit Sicherung:
Nein
Nennstrom:
50 A
ohmscher Widerstand:
1.7 mΩ
integrierter Schalter:
Nein
Ursprungsland:
RO
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, netzentstörfilter schurter, Filter, Entstörfilter, Störschutzfilter, Passive Bauelemente, Entstörkombination
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,79*
€ 105,31*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 85,05*
€ 109,26*
Frei Haus
ab € 118,25*
€ 149,05*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,26*
€ 130,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,99*
€ 128,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,80*
€ 119,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,61*
€ 118,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.