Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzfilter, 8 kHz bis 200 MHz, 1 A, 250 VAC, 250 W, Schutzkontakt (CEE 7/4), EMZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzfilter, 8 kHz bis 200 MHz, 1 A, 250 VAC, 250 W, Schutzkontakt (CEE 7/4), EMZ
Netzfilter, 8 kHz bis 200 MHz, 1 A, 250 VAC, 250 W, Schutzkontakt (CEE 7/4), EMZ
Artikel-Nr.:
     4502-75D3510
Hersteller:
     AUTH
Herst.-Nr.:
     EMZ 501
EAN/GTIN:
     4099889081282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter
Universelle EMV-Filter-Adapter, EMZ 501, AUTH Der EMZ 501 ist ein universelles Entstörfilter zur schnellen externen Nachrüstung von elektrischen Geräten. Dieses Produkt eignet sich zur Reduzierung von breitbandigen Störaussendungen sowohl aus als auch in das Netz. Außerdem absorbiert das Netz hochfrequente Spannungen von Motoren, Schaltern, Schaltnetzteilen oder Oszillatoren, die Geräte in ihrer Funktion negativ beeinflussen können. Features * Schützender Kontakt * Überspannungsschutz optional * Schnell anzuschließen * Verdrosselung des Erdungsdrahtes * Kompaktes und stabiles Gehäuse
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schutzkontakt (CEE 7/4)
Ausführung:
Netzfilter
Bemessungsspannung:
250 VAC
Leistung:
250 W
max. Frequenz:
200 MHz
max. Temperatur:
40 °C
min. Frequenz:
8 kHz
min. Temperatur:
-25 °C
Mit Sicherung:
Ja
Nennstrom:
1 A
integrierter Schalter:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.16606 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Filter, Entstörfilter, Störschutzfilter, Breitband-Netzfilter, Passive Bauelemente, Entstörkombination
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,46*
€ 86,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.