Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IEC-Stecker-C14, 50 bis 60 Hz, 1 A, 250 VAC, 10 mH, Flachstecker 4,8 mm, CD14.11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IEC-Stecker-C14, 50 bis 60 Hz, 1 A, 250 VAC, 10 mH, Flachstecker 4,8 mm, CD14.11
IEC-Stecker-C14, 50 bis 60 Hz, 1 A, 250 VAC, 10 mH, Flachstecker 4,8 mm, CD14.11
IEC-Stecker-C14, 50 bis 60 Hz, 1 A, 250 VAC, 10 mH, Flachstecker 4,8 mm, CD14.11
Artikel-Nr.:
     4502-75D3120
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     CD14.1101.151
EAN/GTIN:
     4099889080940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Lieferung ohne Sicherungshalter-Einschub, bitte separat bestellen, Entstörfilter mit angebauter Funktions-Kombination Serie CD Typ Schurter CD. Bestehend aus dem Filter, einem IEC-Gerätestecker Schutzklasse 1, einem berührungssicheren G-Sicherungshalter 5,0 x 20 mm oder US-Sicherungshalter 6,3 x 32 mm, jeweils mit oder ohne Spannungswähler und einem 2poligen Netzschalter Ein/Aus, unbeleuchtet, senkrechte Betätigung; Farbe: schwarz, Nennspannung: 250 VAC/50-60 Hz, Kapazität: 0.068 µF (X), 2200 pF (Y), Anschlüsse: Flachstecker 4,8 mm, Zulassungen: ENEC 10, VDE, UL. Kombielemente für 2polige Sicherungshalter-Einschübe ohne Spannungswähler Typ CD. Bestehend aus der beschriebenen Funktions-Kombination, jedoch ohne Sicherungshalter-Einschub. Technische Merkmale (Typ, Nennstrom, Nenninduktivität): CD14.1101.151, 1,0 A, 2 x 10 mH
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 4,8 mm
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung:
IEC-Stecker-C14
Bemessungsspannung:
250 VAC
Induktivität pro Leitung:
10 mH
Kapazität X|Y:
X2 68 nF, Y2 2,2 nF
max. Frequenz:
60 Hz
max. Temperatur:
85 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-25 °C
Mit Sicherung:
Ja
Nennstrom:
1 A
integrierter Schalter:
Ja
Ursprungsland:
SK
Gewicht:
0.082 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Gerätestecker mit Netzfilter, Heissgerätedose, Kaltgerätestecker, Netzentstörfilter, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, gerätestecker schurter, Filter, Entstörfilter, Störschutzfilter, IEC-Steckverbinder, IEC-Einbaustecker-Kombination, Kaltgeräteeinbaustecker-Kombination, IEC-Stecker, Einbau-Kaltgerätestecker, Kaltgeräteeinbaustecker, Kaltgerätesteckverbinder, Kaltgerätesteckverbindung, Passive Bauelemente, Entstörkombination, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Einbaustecker, Einbaugerätestecker, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Netzgerätesteckverbinder, IEC-Gerätesteckverbinder, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
40
Frei Haus
ab € 23,52*
€ 27,33*
10
€ 5,90*
ab € 23,64*
€ 29,34*
2 Tage
156
1
Frei Haus
ab € 36,20*
€ 57,71*
1
€ 8,95*
ab € 50,52*
€ 68,60*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 400 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 1.093,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
4303.2401
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.