Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter IEC-Steckverbinder C14 125 V, 250 V, Gerade, Tafelmontage, Stecker, 2 Sicherung/en, 1A, Steckverbinder, 2-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8703016
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     CD14.1101.151
EAN/GTIN:
     5059039791996
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
IEC Steckverbindertyp = C14
Montagetyp = Tafelmontage
Gender = Stecker
Nennstrom = 1A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Steckverbinder
Schaltertyp = 2-polig
Anzahl Sicherungen = 2
Betriebsspannung = 125 V, 250 V
Sicherungsgröße = 5 x 20 mm, 6.3 x 32mm

Serie CD. Die C14-Netzeingangsmodule der Serie CD von Schurter sind Hochleistungs-IEC-Steckdosen mit Netzfilter, Netzschalter und Sicherungshalter. Die Serie CD ist für die Frontplattenmontage mit Schraubbefestigungen an der Vorderseite vorgesehen. Schnellverbindungsklemme, 4,8 x 0,8 mm Tafelmontage Austauschbarer Sicherungshaltereinschub Netzschalter Standard- oder medizinische Ausführungen erhältlich
Weitere Informationen:
IEC Steckverbindertyp:
C14
Montagetyp:
Tafelmontage
Gender:
Stecker
Nennstrom:
1A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Steckverbinder
Schaltertyp:
2-polig
Anzahl Sicherungen:
2
Betriebsspannung:
125 V, 250 V
Sicherungsgröße:
5 x 20 mm, 6.3 x 32mm
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Gerätestecker mit Netzfilter, Heissgerätedose, Kaltgerätestecker, Netzentstörfilter, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, gerätestecker schurter, 8703016, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Steckverbinder, Schurter, CD141101151, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
Frei Haus
ab € 23,52*
€ 27,33*
10
€ 5,90*
ab € 23,64*
€ 29,34*
2 Tage
156
1
Frei Haus
ab € 36,20*
€ 57,71*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 50,52*
€ 68,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
4303.2401
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.