Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IEC-Stecker-C20, 50 bis 60 Hz, 16 A, 250 VAC, 600 µH, Flachstecker 6,3 mm, EC12.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IEC-Stecker-C20, 50 bis 60 Hz, 16 A, 250 VAC, 600 µH, Flachstecker 6,3 mm, EC12.
IEC-Stecker-C20, 50 bis 60 Hz, 16 A, 250 VAC, 600 µH, Flachstecker 6,3 mm, EC12.
IEC-Stecker-C20, 50 bis 60 Hz, 16 A, 250 VAC, 600 µH, Flachstecker 6,3 mm, EC12.
Artikel-Nr.:
     4502-75D3052
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     EC12.2101.001
EAN/GTIN:
     4099889080865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
IEC-Geräteanschluss, EC12.2101.001, SCHURTER Das EC12.2101.001 ist ein 1-Phasen-Netzfilter. Dieses Produkt ist für den Einsatz in industriellen Umgebungen konzipiert und verfügt über eine Zulassung von unabhängigen Prüfstellen nach nationalen und internationalen Normen. Features * Netzschalter nicht beleuchtet * Mit EMC-Abschirmung * Ideal für Anwendungen mit hohen transienten Lasten * Geeignet für den Einsatz in medizinischen Geräten * Anschraubmontage Vorderseite
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 6,3 mm
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung:
IEC-Stecker-C20
Bemessungsspannung:
250 VAC
Induktivität pro Leitung:
600 µH
Kapazität X|Y:
X2 100 nF
max. Frequenz:
60 Hz
max. Temperatur:
85 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-25 °C
Mit Sicherung:
Nein
Nennstrom:
16 A
ohmscher Widerstand:
1 MΩ
integrierter Schalter:
Ja
Ursprungsland:
SK
Gewicht:
0.11178 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Gerätestecker mit Netzfilter, Kaltgerätestecker, schurter gerätestecker mit filter, gerätestecker, gerätestecker 3 pol, Filter, Entstörfilter, Störschutzfilter, IEC-Steckverbinder, IEC-Einbaustecker-Kombination, Passive Bauelemente, Entstörkombination
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 30,25*
€ 49,49*
€ 5,90*
ab € 26,98*
€ 49,51*
2 Tage
75
€ 14,99*
ab € 47,48*
€ 69,58*
2 Tage
138
Frei Haus
ab € 51,42*
€ 73,52*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 40 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 160 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0599
ab € 6,44*
Zubehör
Schurter
4796.0000
ab € 5,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.