Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER EC12.2101.001 SCHURTER APPLIANCE INLET MIT FILTER 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1204856
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     EC12.2101.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Steckverbindertyp: IEC C20
  • Steckverbindermontage: Flanschmontage
  • IP-Schutzart: IP40
  • Sicherungsgröße: -
  • Produktpalette: EC12
  • Schaltertyp: 2-poliger Schalter
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Universell
  • Nennstrom: 16 A
  • Sicherungshalter: -
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Gerätestecker mit Netzfilter, Kaltgerätestecker, schurter gerätestecker mit filter, gerätestecker, gerätestecker 3 pol, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Filter, Gerätestecker-Kombielemente, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, SCHURTER, EC12.2101.001, 1204856, 120-4856
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 27,18*
    € 49,74*
    € 6,90*
    ab € 30,36*
    € 49,76*
    Lager 139
    75
    € 14,99*
    ab € 47,55*
    € 69,67*
    2 Tage
    138
    Frei Haus
    ab € 51,48*
    € 73,17*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 69,67*
    € 82,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 67,20*
    € 79,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 64,89*
    € 77,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 59,02*
    € 70,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 55,10*
    € 65,57
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 53,95*
    € 64,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 52,80*
    € 62,83
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 51,65*
    € 61,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 47,55*
    € 56,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    PX0599
    ab € 6,46*
    Zubehör
    Schurter
    4796.0000
    ab € 5,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.