Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IEC-Stecker-C14, 50 bis 60 Hz, 4 A, 250 VAC, 1.5 mH, Flachstecker 6,3 mm, 4300.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IEC-Stecker-C14, 50 bis 60 Hz, 4 A, 250 VAC, 1.5 mH, Flachstecker 6,3 mm, 4300.5
IEC-Stecker-C14, 50 bis 60 Hz, 4 A, 250 VAC, 1.5 mH, Flachstecker 6,3 mm, 4300.5
IEC-Stecker-C14, 50 bis 60 Hz, 4 A, 250 VAC, 1.5 mH, Flachstecker 6,3 mm, 4300.5
Artikel-Nr.:
     4502-75D3022
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4300.5053
EAN/GTIN:
     4099889080698
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Entstörfilter mit angebautem IEC-Gerätestecker Serie KFS Typ Schurter 4300. In kurzer Bauform; Schutzklasse: 1, Farbe: schwarz, Nennspannung: 250 VAC/50-60 Hz, Kapazität: 47 nF (X), 2,2 nF (Y), Anschlüsse: Flachstecker 6,3 mm, Zulassungen: ENEC 10, VDE, UL. Technische Merkmale (Typ, Nennstrom, Nenninduktivität): 4300.5053, 4,0 A, 2 x 1,5 mH
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 6,3 mm
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung:
IEC-Stecker-C14
Bemessungsspannung:
250 VAC
Induktivität pro Leitung:
1.5 mH
Kapazität X|Y:
X2 47 nF
max. Frequenz:
60 Hz
max. Temperatur:
85 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-25 °C
Mit Sicherung:
Nein
Nennstrom:
4 A
integrierter Schalter:
Nein
Ursprungsland:
SK
Gewicht:
0.041 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Gerätestecker mit Netzfilter, Netzentstörfilter, schurter gerätestecker mit filter, gerätestecker, gerätestecker schurter, Filter, Entstörfilter, Störschutzfilter, IEC-Steckverbinder, IEC-Einbaustecker-Kombination, Kaltgeräteeinbaustecker-Kombination, IEC-Stecker, Kaltgerätestecker, Einbau-Kaltgerätestecker, Kaltgeräteeinbaustecker, Kaltgerätesteckverbinder, Kaltgerätesteckverbindung, Passive Bauelemente, Entstörkombination, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Einbaustecker, Einbaugerätestecker, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Netzgerätesteckverbinder, IEC-Gerätesteckverbinder, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 14,04*
€ 24,69*
€ 5,90*
ab € 12,61*
€ 24,70*
€ 8,95*
ab € 17,90*
€ 26,43*
1 Tag
18
€ 14,99*
ab € 17,67*
€ 28,33*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 150 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0859.0048
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.