Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter IEC Filter Buchse , 250 V AC / 4A, Tafelmontage / Flachsteck-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2693817
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4300.5053
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Gender = Buchse
Anzahl Sicherungen = None
Schaltertyp = Ohne
Anschlussart = Steckverbinder
Nennstrom = 4A
Betriebsspannung = 250 V AC
Montagetyp = Tafelmontage

Serie KFS. Schurter Netzeingangsmodule Serie KFS mit Netzfilter werden effizient über die Rückseite montiert. Die Serie KFS verfügt über eine V-Lock-Kerbe, die sicherstellt, dass der Stecker getrennt wird, bevor die Sicherung ausgetauscht werden kann. Netzeingangsmodule mit 2-poligem Sicherungshalter Schraubversion für die Vorder- oder Rückseite, Snap-In-Version für die Vorderseite Zum Austauschen des Sicherungseinsatzes muss der Stecker abgezogen werden Der Sicherungshaltereinschub "Fingergrip" kann von Hand entfernt werden Der Sicherungshalter ist von der Gerätevorderseite aus zugänglich Anschlussklemmen Schnellverbindung 4,8 x 0,8 mm
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Anzahl Sicherungen:
None
Schaltertyp:
Ohne
Anschlussart:
Steckverbinder
Nennstrom:
4A
Betriebsspannung:
250 V AC
Montagetyp:
Tafelmontage
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Gerätestecker mit Netzfilter, Netzentstörfilter, schurter gerätestecker mit filter, gerätestecker, gerätestecker schurter, 2693817, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Filter, Schurter, 43005053, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Filters
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 14,09*
€ 24,89*
€ 5,90*
ab € 12,57*
€ 24,90*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,97*
€ 26,54*
1 Tag
18
€ 14,99*
ab € 17,61*
€ 28,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0859.0048
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.