Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC Filter, 50 bis 60 Hz, 2 A, 250 VAC, 4 mH, Leiterplattenanschluss, 5500.0255.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC Filter, 50 bis 60 Hz, 2 A, 250 VAC, 4 mH, Leiterplattenanschluss, 5500.0255.1
AC Filter, 50 bis 60 Hz, 2 A, 250 VAC, 4 mH, Leiterplattenanschluss, 5500.0255.1
AC Filter, 50 bis 60 Hz, 2 A, 250 VAC, 4 mH, Leiterplattenanschluss, 5500.0255.1
Artikel-Nr.:
     4502-75D2942
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     5500.0255.1
EAN/GTIN:
     4099889080476
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
netzentstörfilter schurter
netzentstörfilter
Abschirmhaube aus Neusilber bitte separat bestellen, Entstörfilter für Leiterplattenmontage Serie 5500 Typ Schurter 5500. Mit kleinsten Abmessungen, für allgemeine Anwendungen, einsetzbar in Geräten nach EN 60950/IEC 950; Nennspannung: 250 V/50 Hz, Spannungsfestigkeit: min. 1,7 kVDC zwischen L-N, min. 2,7 kVDC zwischen L/N-PE, Betriebstemperatur: –25 bis +85 °C, Nennkapazitäten: X 0,047 µF, Y 2200 pF, Ableitstrom: max. 0,5 mA, Zulassungen: VDE, UL, CSA. Eine Abschirmhaube aus Neusilber dazu, ist separat bestellbar. Technische Merkmale (Typ, Nennstrom, Nenninduktivität): 5500.0255.1, 2,0 A, 4,0 mH
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung:
AC Filter
Bemessungsspannung:
250 VAC
Induktivität pro Leitung:
4 mH
Kapazität X|Y:
X2 47 nF, Y2 2,2 nF
max. Frequenz:
60 Hz
max. Temperatur:
85 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-25 °C
Mit Sicherung:
Ja
Nennstrom:
2 A
integrierter Schalter:
Nein
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.035 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter 2a, Filter, Entstörfilter, Störschutzfilter, Netzfilter, Passive Bauelemente, Entstörkombination
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 400 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
5500.0001
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.