Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmfilter, Fixierung mit Nylonband, -40 °C, 85 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmfilter, Fixierung mit Nylonband, -40 °C, 85 °C
Klemmfilter, Fixierung mit Nylonband, -40 °C, 85 °C
Artikel-Nr.:
     4502-75D2358
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     ZCAT1518-0730
EAN/GTIN:
     4099889062502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Ferritkern
Klappferrit
Nylonband
Klemmfilter, ZCAT1518-0730, TDK Klemmenfilter für Kabel. Features * Hervorragende Absorption von Hochfrequenzrauschen durch die Hochfrequenz-Absorptionseigenschaften des Ferritkerns * Wirksam für Gleichtaktrauschen, kann also als Rauschgegenmaßnahme eingesetzt werden, ohne die Signalqualität zu beeinflussen Anwendungen * PCs, Monitore, Festplatten, Digitaltelefone, Audiogeräte, elektronische Musikinstrumente, Videospiele, Kopierer und Faksimiles
Weitere Informationen:
Durchmesser:
15 mm
Kabeldurchmesser:
7 mm
Länge:
22 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0059 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: tdk klappferrit, klappferrit, Passive Bauelemente, Ferrit, Klemmfilter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
896
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,69*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,53*
€ 0,87*
1
€ 5,90*
ab € 0,50*
€ 1,69*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.