Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Stufen Filter, 50 bis 60 Hz, 1 A, 250 V (DC), 250 VAC, 2.5 W, Zugfederklemme,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Stufen Filter, 50 bis 60 Hz, 1 A, 250 V (DC), 250 VAC, 2.5 W, Zugfederklemme,
2-Stufen Filter, 50 bis 60 Hz, 1 A, 250 V (DC), 250 VAC, 2.5 W, Zugfederklemme,
Artikel-Nr.:
     4502-75D2000
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-103-673
EAN/GTIN:
     4099891555429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMI-Filter
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
Zugfederklemme
1-Phasen-Netzfilter, 3-103-673, Schurter AC/DC-Filter, 2-Stufig, DIN-Schienenmontage, Überstrom- und Überspannungsschutz Features * Sehr hohe Dämpfung * Überspannungsschutz * Sicherungshalter * Speziell entwickelt für elektrische Schalt- und Steuerschränke * Geeignet für medizinische Geräte, die für den dauerhaften Anschluss an das Stromnetz bestimmt sind
Weitere Informationen:
Anschluss:
Zugfederklemme
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung:
2-Stufen Filter
Bemessungsspannung:
250 VAC
Leistung:
2.5 W
max. Frequenz:
60 Hz
max. Temperatur:
100 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-40 °C
Mit Sicherung:
Ja
Nennspannung (DC):
250 V
Nennstrom:
1 A
ohmscher Widerstand:
770 mΩ
integrierter Schalter:
Nein
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter schurter, netzentstörfilter, netzentstörfilter 1-phasig, Filter, Entstörfilter, Störschutzfilter, Netzfilter, Passive Bauelemente, Entstörkombination
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 463,93*
€ 489,63*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 426,14*
€ 546,64*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 489,63*
€ 582,66
pro Stück
ab 200 Stück
€ 489,61*
€ 582,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,93*
€ 552,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 9.792,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.