Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Li-Polymer Battery 3.7V 190mAh MIKROE-2759


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Li-Polymer Battery 3.7V 190mAh MIKROE-2759
Li-Polymer Battery 3.7V 190mAh MIKROE-2759
Artikel-Nr.:
     4502-74S7470
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-2759
EAN/GTIN:
     8606018711499
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Lithium-Polymer-Akku
lithium-polymer-akku 3,7v
lithium polymer akku
Connector: JST-SHR-02V-S, Nominal voltage: 3.7V, Voltage at end of discharge: 3.0V, Charging voltage: 4.2±0.03V, Capacity: 190 mAH, Thickness: max. 4.2mm, Width: max. 23.5mm, Length: max. 24.5mm, Weight: approx. 4.5g
Weitere Informationen:
Nennkapazität:
190 mAh
Nennspannung:
3.7 V
Technologie:
Lithium
Ursprungsland:
RS
Gewicht:
0.02 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Akku, Akkumulator, Sekundärbatterie, Sekundärzelle, Lithium-Akkumulator, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.