Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HexiWear Color Pack Blue MIKROE-2146


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HexiWear Color Pack Blue MIKROE-2146
HexiWear Color Pack Blue MIKROE-2146
Artikel-Nr.:
     4502-74S7458
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-2146
EAN/GTIN:
     8606015077826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer
Development Board
Discovery-Board
Entwicklungsboard
HexiWear-Farbpaket, MIKROE-2146, MikroElektronika Das HexiWear Color Pack ist die erste modebewusste Entwicklungsplattform, die ein Armband, eine weiche Hülle und eine Frontmaske in einer schönen blauen Farbe enthält, die zu Ihrem Stil passt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Armbandset
Ursprungsland:
RS
Gewicht:
1.2 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 18,99*
€ 26,75*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 24,52*
€ 34,52*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.