Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breadboard Clear Self-Adhesive 400 points MIKROE-1098


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Breadboard Clear Self-Adhesive 400 points MIKROE-1098
Breadboard Clear Self-Adhesive 400 points MIKROE-1098
Artikel-Nr.:
     4502-74S4090
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1098
EAN/GTIN:
     4099889463941
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Leiterplatten MIKROE Breadboard Clear Self-Adhesive 400 points. Selbstklebend, mit 2 Strombussen, 30 Spalten, 10 Zeilen und insgesamt 400 Kontaktstellen, schöne Optik und leichte Integration in jedes Design durch transparenten Kunststoff. Typ: MIKROE-1098, Leiterplatte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lochrasterplatte
Breite:
8.3 mm
Höhe:
54 mm
Länge:
165 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.052 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Computer, Development Board, Discovery-Board, Entwicklungsboard, Entwicklungsplatine, Evaluation-Board, Evaluation-Kit, Experimentierplatine, Mikrocontroller Board, Breadboard, Laborsteckboard, Protoboard, Steckboard, Steckplatine, Entwicklungssystem
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,06*
€ 13,95*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,81*
€ 13,96*
7 Tage
12
€ 6,99*
ab € 19,99*
€ 28,66*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 150 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.