| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-74S1700 Herst.-Nr.: MIKROE-1878 EAN/GTIN: 8606015076409 |
| | |
|
| | |
| I2C-Isolator anKlick, MIKROE-1878, MikroElektronika I2C-Isolator click trägt ISO1540, einen bidirektionalen Isolator mit niedrigem Stromverbrauch, der mit I2C-Schnittstellen kompatibel ist. Auf der Platine ist der Chip von Texas Instruments mit zwei Sätzen von I2C-Pins verbunden, einer auf dem MikroBUS-Stecker (SDA, SCL), der andere am oberen Rand der Platine (SCL2, SDL2). ISO1540 verwendet eine Siliziumdioxidbarriere, die den logischen Eingangs- und Ausgangspuffer trennt. Bidirektionale Isolatoren, die auf der Technologie der kapazitiven Isolation von TI basieren, haben viele Vorteile gegenüber Optokopplern (Leistung, Größe, Leistungsaufnahme usw.). Wenn sie zusammen mit isolierten Stromversorgungen verwendet werden, blockieren sie hohe Spannungen, isolieren die Masse und verhindern Störungen durch Störströme. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Multi-Master-Anwendungen | Zubehörart: | I2C Isolator | Ursprungsland: | RS | Gewicht: | 0.025 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Computer, Development Board, Discovery-Board, Entwicklungsboard, Entwicklungsplatine, Evaluation-Board, Evaluation-Kit, Experimentierplatine, Mikrocontroller Board, IC-Entwicklungstool, Click-Board, Entwicklungssystem, Leiterplatte, Platine, Leiterkarte, Add-On Board, Elektronikkarte, Erweiterungskarte, Erweiterungsplatinen, Laborkarte, Steckkarte, Zusatzplatine |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 13,21* | € 20,51* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 22,73* | € 32,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|