| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-74P5518 Herst.-Nr.: IXDD604SIA EAN/GTIN: 4099891823832 |
| | |
|
| | |
| Gate Treiber, IXDD604SIA, Littelfuse Der IXDD604SIA ist ein dualer Hochgeschwindigkeits-Gate-Treiber, der besonders für die Ansteuerung der neuesten IXYS MOSFETs und IGBTs geeignet ist. Jeder der beiden Ausgänge kann einen Strom von 4 A aufnehmen und abgeben und dabei Spannungsanstiegs- und -abfallzeiten von weniger als 10 ns erzeugen. Der Eingang jedes Treibers ist praktisch immun gegen Latch-up, und die proprietäre Schaltung eliminiert Querleitungen und Stromdurchschüsse. Features * Ausgänge können für einen höheren Antriebsstrom parallel geschaltet werden * Abgestimmte Anstiegs- und Abfallzeiten * Geringe Ausbreitungsverzögerung * Niedrige Ausgangsimpedanz Anwendungen * Schaltnetzteile * DC/DC-Wandler * Motorsteuerungen * Impulstransformator-Treiber * Klasse-D-Schaltverstärker Weitere Informationen: | | Anzahl der Kanäle: | 2 | Ausführung: | Niedrige Seite | Gehäuse: | SOIC-8 | Montage: | SMD | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 0.00048 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Treiber-Baustein, Gate Treiber IC |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,10* | € 1,43* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,865* | € 2,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 143,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|