Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treiber IC, IX4310TTR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treiber IC, IX4310TTR
Treiber IC, IX4310TTR
Artikel-Nr.:
     4502-74P5499
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     IX4310TTR
EAN/GTIN:
     4099891823641
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Treiber-IC
analoge treiber ics
Gate Treiber, IX4310TTR, Littelfuse Der IX4310TTR ist ein 2-A-Low-Side-Gate-Treiber. Der Ausgang ist in der Lage, einen Spitzenstrom von 2 A zu liefern und zu senken, und hat eine maximale Nennspannung von 24 V. Features * CMOS- und TTL-kompatible Eingänge * Schnelle Ausbreitungsverzögerungen * Schnelle Anstiegs- und Abfallzeiten * Unterspannungs-Sperrschaltkreis Anwendungen * Schaltnetzteile * DC/DC-Wandler * Motorsteuerungen * Wechselrichter
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2
Ausführung:
Niedrige Seite
Eingangsspannung:
24 V
Gehäuse:
SOT23
Montage:
SMD
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.00008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Treiber-Baustein, Gate Treiber IC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
3000
Frei Haus
ab € 0,43*
€ 0,51*
1 Tag
2489
1
€ 14,99*
ab € 0,331*
€ 1,20*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.530,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.