Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter, VUO82-16NO7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter, VUO82-16NO7
Brückengleichrichter, VUO82-16NO7
Artikel-Nr.:
     4502-74P1204
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     VUO82-16NO7
EAN/GTIN:
     4099891780692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Gleichrichter-Brücke, VUO82-16NO7, LITTELFUSE Eine Gleichrichterbrücke mit einer Isolationsspannung von 3000 V, verbesserten Temperatur- und Leistungszyklen, sehr geringem Durchlassspannungsabfall und Leckstrom sowie einer Kupfergrundplatte mit interner DCB-Isolation. Features * Gehäuse mit DCB-Keramik * Planarer passivierter Chip * Umriss des Industriestandards * RoHS-konform * Einfache Montage mit zwei Schrauben * Erweitertes Power Cycling Anwendungen * Diode für die Hauptgleichrichtung * Für dreiphasige Brückenkonfigurationen * Stromversorgungen für Gleichstromgeräte * Eingangsgleichrichter für PWM-Wechselrichter * Batterie-DC-Stromversorgungen * Feldversorgung für DC-Motoren
Weitere Informationen:
Ausführung:
3-phase
Gehäuse:
PWS-D
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
Schraubmontage
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
1600 V
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.16 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Stromrichter, Gleichrichter, Rectifier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,79*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.