Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Drahtpotentiometer, 4.7 kΩ, 10 W, linear, Lötöse, D 32/10W 10% 4K7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Drahtpotentiometer, 4.7 kΩ, 10 W, linear, Lötöse, D 32/10W 10% 4K7
Keramik-Drahtpotentiometer, 4.7 kΩ, 10 W, linear, Lötöse, D 32/10W 10% 4K7
Keramik-Drahtpotentiometer, 4.7 kΩ, 10 W, linear, Lötöse, D 32/10W 10% 4K7
Artikel-Nr.:
     4502-74E508
Hersteller:
     KRAH
Herst.-Nr.:
     D 32/10W 10% 4K7
EAN/GTIN:
     4099879973382
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Keramik-Drahtpotentiometer Typ KRAH-RWI D 32/10. Nennleistung: 10 Watt, max. Belastbarkeit: 20 Watt/40 °C, Ausführung: nach DIN 41475, Toleranz: ±10 %, mit 6,0 mm-Achse, Achsenlänge: 25 mm, Prüfspannung: 1000 VAC, Drehbereich: mech./elektr. 270/255°. Typ: 4K7
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötöse
Ausführung:
Keramik-Drahtpotentiometer
Breite:
26 mm
Drehbereich (elektrisch):
255 °
Drehbereich (mechanisch):
270 °
Durchmesser der Achse:
6 mm
Länge:
32 mm
Leistung:
10 W
Montage:
gerade
ohmscher Widerstand:
4.7 kΩ
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.06081 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, potentiometer 10w, potentiometer, krah potentiometer, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Drahtpoti
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 241,64*
€ 307,73*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 213,00*
€ 307,74*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 253,52*
€ 315,36*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,74*
€ 366,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,43*
€ 344,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,60*
€ 301,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,68*
€ 279,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 222,95*
€ 265,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,00*
€ 253,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.