Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Drahtpotentiometer, 1 kΩ, 10 W, linear, Lötöse, D 32/10W 10% 1K0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Drahtpotentiometer, 1 kΩ, 10 W, linear, Lötöse, D 32/10W 10% 1K0
Keramik-Drahtpotentiometer, 1 kΩ, 10 W, linear, Lötöse, D 32/10W 10% 1K0
Keramik-Drahtpotentiometer, 1 kΩ, 10 W, linear, Lötöse, D 32/10W 10% 1K0
Artikel-Nr.:
     4502-74E506
Hersteller:
     KRAH
Herst.-Nr.:
     D 32/10W 10% 1K0
EAN/GTIN:
     4099879973368
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Keramik-Drahtpotentiometer Typ KRAH-RWI D 32/10. Nennleistung: 10 Watt, max. Belastbarkeit: 20 Watt/40 °C, Ausführung: nach DIN 41475, Toleranz: ±10 %, mit 6,0 mm-Achse, Achsenlänge: 25 mm, Prüfspannung: 1000 VAC, Drehbereich: mech./elektr. 270/255°. Typ: 1K0
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötöse
Ausführung:
Keramik-Drahtpotentiometer
Breite:
26 mm
Drehbereich (elektrisch):
255 °
Drehbereich (mechanisch):
270 °
Durchmesser der Achse:
6 mm
Länge:
32 mm
Leistung:
10 W
Montage:
gerade
ohmscher Widerstand:
1 kΩ
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.06081 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, potentiometer 10w, potentiometer, krah potentiometer, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Drahtpoti
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 239,78*
€ 304,56*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 202,50*
€ 304,57*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 251,80*
€ 312,99*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,57*
€ 362,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,11*
€ 344,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,33*
€ 307,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,80*
€ 279,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 223,06*
€ 265,44
pro Stück
ab 40 Stück
€ 211,91*
€ 252,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,50*
€ 240,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.